AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK86479 PUR-SPICA SL 500 MM 3G2.5 QMM BLACK

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK86479 PUR-SPICA SL 500 MM 3G2.5 QMM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000148236

Codice prodotto

HLK86479

Cod. produttore

86479

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Numero di conduttori:

3

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Colore della guaina esterna:

Nero