AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK85348 PUR-SPICA H05BQ-F SL 1500 MM 5G1 QMM

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK85348 PUR-SPICA H05BQ-F SL 1500 MM 5G1 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 5

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Colore della guaina esterna - Arancione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079640572

Codice prodotto

HLK85348

Cod. produttore

85348

Produttore

HLK

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

5

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Colore della guaina esterna:

Arancione

Cavo spiralato in PUR, arancione, a norma DIN VDE 0295 Cl. 5, IEC 60228 cl. 5 o HD 383Fattore di espansione 1:4