HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83665M JZ-603 12G0.75 QMM (19 AWG) GREY - 83665M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 M
EAN
7449078547674
Codice prodotto
HLK83665M
Cod. produttore
83665M
Produttore
HLK
Cavi di comando in PVC speciale, marcatura in metri, con rivestimento esterno resistente agli oli a norma DIN VDE 0281 Parte 13 sec. HD 21.13 S1, secondo UL-Style 2587.- Tensione nominale: U0/U 300/500 V (HAR), U 600 V (UL+CSA)- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km