HELUKABEL ITALIA SRL - HLK82956 JZ-602-CY 4G4 QMM (12 AWG) GREY - 82956
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449075708733
Codice prodotto
HLK82956
Cod. produttore
82956
Produttore
HLK
Cavo di comando schermato in PVC speciale secondo UL-CSA AWM I / II A/B Style 2587 e CSA, 90°C, 600V, marcatura in metri.- Tensione nominale secondo UL+CSA 600 V- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Colore del rivestimento grigio (RAL 7001)