HELUKABEL ITALIA SRL - HLK702050 TOPGEBER 512 PUR GREEN (4X2X0.25+2X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell'isolamento del conduttore - PUR (poliuretano)
Armatura / Rinforzo - Filo
Confezione
1 M
EAN
7449076863615
Codice prodotto
HLK702050
Cod. produttore
702050
Produttore
HLK
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PUR (poliuretano)
Armatura / Rinforzo:
Filo
Cavo per trasduttori per catene portacavi flessibile, PUR speciale secondo UL AWM Style 20233 e CSA/AWM.Standard Siemens 6FX 8008-, standard INDRAMAT INK.- Tensione nominale: secondo UL: 300 V, secondo VDE: 0,14-0,34 mm2: 350 V 0,5-1 mm2: 500 V- Tensione di prova 50 Hz: filo/filo 2000 V, filo/schermatura 1000 V- Tensione d'esercizio a 800 Hz: filo/filo ca. 135 nF/km- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km