AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK700540 TOPGEBER 512 PUR GREEN (3X(2X0.14)+4

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK700540 TOPGEBER 512 PUR GREEN (3X(2X0.14)+4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PUR (poliuretano)

  • Armatura / Rinforzo - Filo

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077924766

Codice prodotto

HLK700540

Cod. produttore

700540

Produttore

HLK

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PUR (poliuretano)

Armatura / Rinforzo:

Filo

Cavo per trasduttori per catene portacavi flessibile, PUR speciale secondo UL AWM Style 20233 e CSA/AWM.Standard Siemens 6FX 8008-, standard INDRAMAT INK.- Tensione nominale: secondo UL: 300 V, secondo VDE: 0,14-0,34 mm2: 350 V 0,5-1 mm2: 500 V- Tensione di prova 50 Hz: filo/filo 2000 V, filo/schermatura 1000 V- Tensione d'esercizio a 800 Hz: filo/filo ca. 135 nF/km- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km