AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK38503 NSGAFOU 3KV 1X4 QMM, BLACK - 38503

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK38503 NSGAFOU 3KV 1X4 QMM, BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077728906

Codice prodotto

HLK38503

Cod. produttore

38503

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Numero di conduttori:

1

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Colore della guaina esterna:

Nero

NSGAFÖU 3kV Conduttore in gomma speciale, certificato VDE, resistente alcortocircuito e protetto contro le dispersioni verso terra fino a 1000 V