AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29081 H05 V-K RING 1X0.5 QMM BLACK

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29081 H05 V-K RING 1X0.5 QMM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 M

EAN

7449073172710

Codice prodotto

HLK29081

Cod. produttore

29081

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Colore del conduttore:

Nero

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello HLK29081 - H05 V-K RING 1X0.5 QMM BLACK