HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22206 PUR-YELLOW-JB 3G1 QMM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Barriera protettiva - PUR (poliuretano)
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
1 M
EAN
7449077325846
Codice prodotto
HLK22206
Cod. produttore
22206
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Barriera protettiva:
PUR (poliuretano)
Tensione nominale U:
500 V
Cavo flessibile, con rivestimento interno in PVC/PUR, resistente all'abrasione, resistente ai refrigeranti, in conformità alla norma DIN VDE 0281, 0282- Tensione nominale U0/U 300/500 V- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V