AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22058 H07BQ-F (NGMH11YO) 2X1.5 QMM ORANGE

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22058 H07BQ-F (NGMH11YO) 2X1.5 QMM ORANGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 2

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076689239

Codice prodotto

HLK22058

Cod. produttore

22058

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

2

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Arancione

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Diametro esterno approssimativo:

9.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK22058 - H07BQ-F (NGMH11YO) 2X1.5 QMM ORANGE