AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20164 RD-Y(ST)YV 16X2X0.5 QMM GREY - 20164

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20164 RD-Y(ST)YV 16X2X0.5 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 32

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076238383

Codice prodotto

HLK20164

Cod. produttore

20164

Produttore

HLK

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

32

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Diametro del conduttore:

2 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno approssimativo:

15.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Cavo per la trasmissione di dati in PVC, rivestimento esterno (doppio) rinforzato, compatibili con tecnica Maxi-Termi-Point®, in conformità alla norma DIN VDE 0815 e 0816- Tensione di picco d esercizio max. 600V (non per installazioni per alta tensione)