AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20135 RE-2Y(ST)YV PIMF 8X2X1,3 QMM BLACK - 20135

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20135 RE-2Y(ST)YV PIMF 8X2X1,3 QMM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 16

  • Sezione nominale del conduttore - 1.3 mm²

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

7449074373307

Codice prodotto

HLK20135

Cod. produttore

20135

Produttore

HLK

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

16

Sezione nominale del conduttore:

1.3 mm²

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno approssimativo:

18.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Cavi per computer, coppie di cavi schermate, mantello esterno rinforzato, isolamento speciald del filo in PE.- Tensione di picco d´esercizio max. 300V- Tensione di prova: filo/filo 2000V, filo/schermatura 1000V- Colore: Nero RAL9005