HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15653 PURO-J-HF 1G6 QMM GREY - 15653

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Tensione nominale U0 - 300 V
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
1 M
EAN
7449079998628
Codice prodotto
HLK15653
Cod. produttore
15653
Produttore
HLK
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Puro-JZ-HFCavo flessibile per catene di trascinamento, resistente al refrigerante, marcatura del misuratoreCavo di controllo speciale in poliuretano adattato secondo DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1Intervallo di temperaturaflessibile da -20 ° C a + 80 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 80 ° CTensione nominale U 0 / U 300/500 VTensione di prova 4000 VTensione di rottura min. 8000 VResistenza di isolamentomin. 20 MOhm x kmRaggio minimo di curvaturaflessibile 7,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo ØResistenzaalle radiazioni fino a 100x10 6 cJ / kg (fino a 100 Mrad)


