HELLERMANNTYTON Srl - HEE897-90027 CABLE SCOUT CS-ACG1630 - 897-90027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Testa girevole - no
Tipo di testa - Aperto
Materiale - Altri
Forma della testa - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4031026406381
Codice prodotto
HEE897-90027
Cod. produttore
897-90027
Produttore
HEE
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Aperto
Materiale:
Altri
Forma della testa:
Altri
Cable grips: ideale per diametri da 16 a 30 mm. Cable Scout+ viene fornito con un'ampia varietà di accessori, ulteriori elementi possono essere acquistati separatamente. I Cable Grips sono progettati per agganciare in modo semplice e sicuro i tubi e i cavi alle astine. Basta aprire la maglia trecciata, spingere all'interno il cavo e lasciare andare, la maglia si contrae immediatamente e fissa stabilmente il cavo al passacavi.





