AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE897-90026 CABLE SCOUT CS-ACG0415 - 897-90026

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Testa girevole - no

  • Tipo di testa - Aperto

  • Materiale - Altri

  • Forma della testa - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026406374

Codice prodotto

HEE897-90026

Cod. produttore

897-90026

Produttore

HEE

Testa girevole:

no

Tipo di testa:

Aperto

Materiale:

Altri

Forma della testa:

Altri

Cable grips: ideale per diametri da 4 a 15 mm. Cable Scout+ viene fornito con un'ampia varietà di accessori, ulteriori elementi possono essere acquistati separatamente. I Cable Grips sono progettati per agganciare in modo semplice e sicuro i tubi e i cavi alle astine. Basta aprire la maglia trecciata, spingere all'interno il cavo e lasciare andare, la maglia si contrae immediatamente e fissa stabilmente il cavo al passacavi.