AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE897-90008 CABLE SCOUT CS-PN - 897-90008

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Altri

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 1 m

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026406329

Codice prodotto

HEE897-90008

Cod. produttore

897-90008

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Altri

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

1 m

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

5 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

5 mm

Una coppia di astine in nylon da 5mm x 1m. Coppia di astine aggiuntive