AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE897-90000 CABLE SCOUT CS-SB - 897-90000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Altri

  • Lunghezza - 1 m

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026406251

Codice prodotto

HEE897-90000

Cod. produttore

897-90000

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Altri

Lunghezza:

1 m

Qualità del materiale:

Altri

Strumento professionale per l'installazione di cavi. Installazioni in tempi record anche nelle situazioni più difficili. Le astine sono in materiale plastico riforzato con fibra di vetro (GRP). Capacità di carico di 200 kg. Grazie agli accessori consentedi ispezionare, illuminare e recuperare. Astine e accessori in una singola comoda borsa. Cable Scout+ è uno strumento professionale che consente l'installazione del cavo a tempo di record anche nelle situazioni più difficili. Le astine sono in materiale plastico riforzato con fibra di vetro (Glass Reinforced Plastic - GRP) e possono tirare carichi fino a 200 kg. Cable Scout+ consente all'installatore di ispezionare, illuminare, recuperare e agganciare con i vari accessori forniti. Il sistema completo comprende le astine, un'ampia varietà di utili accessori e una borsa per contenerli.