HELLERMANNTYTON Srl - HEE711-10400 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 0,51 HTAPE-POWER - 711-10400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Larghezza - 25 mm
Materiale - Silicone
Biadesivo - no
Spessore - 0.51 mm
Confezione
24 PZ
EAN
4031026548845
Codice prodotto
HEE711-10400
Cod. produttore
711-10400
Produttore
HEE
Colore:
Grigio
Larghezza:
25 mm
Materiale:
Silicone
Biadesivo:
no
Spessore:
0.51 mm
Lunghezza:
9.1 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
sì
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-54...180 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
sì
Adatto per alta tensione:
sì


