HELLERMANNTYTON Srl - HEE711-10201 AUTOAGGLOMERANTE HTAPE-POWER600 38X6,7 - 711-10201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 38 mm
Biadesivo - no
Spessore - 0.76 mm
Lunghezza - 6.7 m
Confezione
32 PZ
EAN
4031026548821
Codice prodotto
HEE711-10201
Cod. produttore
711-10201
Produttore
HEE
Colore:
Nero
Larghezza:
38 mm
Biadesivo:
no
Spessore:
0.76 mm
Lunghezza:
6.7 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-40...80 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
sì
Adatto per alta tensione:
no



