AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-10803 NASTRO PVC 0,25 BK HTAPE-WRAP25-100X30 - 710-10803

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-10803 NASTRO PVC 0,25 BK HTAPE-WRAP25-100X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 100 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.25 mm

Confezione

  • 16 PZ

EAN

4031026548746

Codice prodotto

HEE710-10803

Cod. produttore

710-10803

Produttore

HEE

Colore:

Nero

Larghezza:

100 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.25 mm

Lunghezza:

30 m

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

-10...90 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Adesivo speciale . Protezione dalla corrosione. Ottima protezione ambientale, meccanica ed elettrica . Elevata resistenza a raggi UV, acqua, olii, agenti chimici, batteri e funghi. Utilizzato per condotte e tubazioni esterne e sotterranee. Si tratta di un nastro in PVC con un adesivo speciale. Questo nastro offre una eccellente protezione dalla corrosione e fornisce una completa protezione meccanica, elettrica e contro gli agenti esterni per tutti i tipi di rivestimenti di condotte. Inoltre è resistente ai raggi UV, ai batteri e ai funghi. HelaTape Wrap può essere utilizzato all'aperto e in applicazioni sotterranee.