AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE639-60000 KIT PROTEZIONE BORDI HOT KIT - 639-60000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 3.5...12 mm

  • Modello - Chiuso

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Sistema di restringimento - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4031026187136

Codice prodotto

HEE639-60000

Cod. produttore

639-60000

Produttore

HEE

Per cavi di diametro:

3.5...12 mm

Modello:

Chiuso

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Sistema di restringimento:

no

Con serracavo:

no

Modello ad angolo:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie:

Non trattato

Temperatura di esercizio:

-30...60 °C

Flessibili e facili da applicare. Elevata resistenza ad agenti chimici e influssi ambientali. La pratica gamma di passacavi in un mix adatto a costruzioni, riparazioni e manutenzioni domestiche.