HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-02080 PASSACAVI HV1208 - 633-02080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 8...9 mm
Modello - Chiuso
Diametro del foro - 9.5 mm
Per pareti di spessore - 1.5...1.5 mm
Lunghezza complessiva - 1.5 mm
Confezione
16000 PZ
EAN
4031026186320
Codice prodotto
HEE633-02080
Cod. produttore
633-02080
Produttore
HEE
Per cavi di diametro:
8...9 mm
Modello:
Chiuso
Diametro del foro:
9.5 mm
Per pareti di spessore:
1.5...1.5 mm
Lunghezza complessiva:
1.5 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Sistema di restringimento:
no
Con serracavo:
no
Impermeabile:
no
Modello ad angolo:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie:
Non trattato
Temperatura di esercizio:
-30...60 °C



