HELLERMANNTYTON Srl - HEE632-02100 PASSACAVI HV2210 - 632-02100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 6.5...7.5 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Privo di alogeni - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
8000 PZ
EAN
4031026186115
Codice prodotto
HEE632-02100
Cod. produttore
632-02100
Produttore
HEE
Per cavi di diametro:
6.5...7.5 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Temperatura di esercizio:
-30...60 °C
Istradamento cavi senza piegature e rotture. Elevata resistenza alla trazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi sono ideali per la protezione meccanica di cavi e fili.