HELLERMANNTYTON Srl - HEE608-01202 TUBO NEOPRENE 100M X 17MM NERO TH170BKX2 - 608-01202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 17 mm
Colore - Nero
Guaina estensibile - sì
Termoresistente - no
Confezione
20 M
EAN
5022660687730
Codice prodotto
HEE608-01202
Cod. produttore
608-01202
Produttore
HEE
Diametro interno:
17 mm
Colore:
Nero
Guaina estensibile:
sì
Termoresistente:
no
Guaina ad elevata eslasticità in cloroprene. Resiste a temperature intermittenti fino a 120°C. Copre un ampio range di diametri di cavi con una misura. Disponibile in spezzoni pretagliati. Le guaine in cloroprene sono ideali per ambienti con condizioni restrittive come quelli del settore automotive, aerospaziale, del militare e del trasporto di massa.Grazie alla sua elevata elasticità, il materiale può espandersi fino al 500% delle dimensioni originali al momento dell'applicazione e fino al 200% nell'utilizzo continuato.Prova le pinze a tre becchi NA di HellermannTyton (vd capitolo 6.3) ed il lubrificante Hellerine (vd fine capitolo), progettati per l'utilizzo con le guaine HellermannTyton, risparmierai tempo e denaro.


