HELLERMANNTYTON Srl - HEE600-02949 TUBO NEOPRENE 25X5MM NERO H50X25BK - 600-02949

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 5 mm
Colore - Nero
Guaina estensibile - sì
Termoresistente - no
Confezione
1 PZ
EAN
5022660690976
Codice prodotto
HEE600-02949
Cod. produttore
600-02949
Produttore
HEE
Diametro interno:
5 mm
Colore:
Nero
Guaina estensibile:
sì
Termoresistente:
no
Guaina ad elevata eslasticità in cloroprene. Resiste a temperature intermittenti fino a 120°C. Copre un ampio range di diametri di cavi con una misura. Disponibile in spezzoni pretagliati. Le guaine in cloroprene sono ideali per ambienti con condizioni restrittive come quelli del settore automotive, aerospaziale, del militare e del trasporto di massa.Grazie alla sua elevata elasticità, il materiale può espandersi fino al 500% delle dimensioni originali al momento dell'applicazione e fino al 200% nell'utilizzo continuato.Prova le pinze a tre becchi NA di HellermannTyton ed il lubrificante Hellerine, progettati per l'utilizzo con le guaine HellermannTyton, risparmierai tempo e denaro.



