AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE561-01624 SEGNAFILI A CLIP WIC1-2

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE561-01624 SEGNAFILI A CLIP WIC1-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 2...2.8 mm

  • Colore - gelb

  • Stampa - Cifre

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4031026210230

Codice prodotto

HEE561-01624

Cod. produttore

561-01624

Produttore

HEE

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

2...2.8 mm

Colore:

gelb

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

3 mm

Larghezza:

5 mm

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Ad incastro

Segnafili prestampati in nylon veloci e semplici da utilizzare. Ideale per le terminazioni già installate o per manutenzioni e riparazioni. I segnafili si incastrano fra loro per mantenere il testo allineato. Segnafili resistenti alle vibrazioni, i WIC aderiscono perfettamente al cavo. Gli utensili WIC per le tre dimensioni contengono 20 marcacavi. Il sistema di aggrappatura si chiude sul cavo e ne impedisce anche la rotazione. Disponibili in giallo, bianco e nel colore del codice delle resistenze. Disponibili anche i più diffusi testi a 2 caratteri L1, L2, L3, PE nei colori giallo o codice resistenze. Il colore del dispenser identifica la dimensione del segnafilo: WIC0 (verde), WIC1 (rosso), WIC2 (blu), WIC3 (giallo). Due accessori permetteono di identificare i cavi da 6 mm² a 25 mm² (WICA-AC10-25) e fino a 95 mm² (WICA-ACT-BK). I segnafili WIC possono essere applicati manualmente o con l'ergonomico utensile applicatore WIC tool. Basta semplicemente inserire la striscia di segnafili all'interno dell'utensile applicatore, premere il segnafili sul cavo, girare ed applicare il successivo. Una volta applicati tutti i segnafili farli scorrere uno vicino all'altro per agganciarli tra loro. I marcacavi per la fibra devono essere applicati a mano. I due accessori WICA (pag. 496) sono ideali per identificare cavi con diametri maggiori (6mm²-95mm²)