HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00060 RIBBON TERMICO 300M NERO TT122OUT 60MM - 556-00060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Nero
Larghezza del nastro / della fascetta - 60 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 300000 m
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4031026471440
Codice prodotto
HEE556-00060
Cod. produttore
556-00060
Produttore
HEE
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Nero
Larghezza del nastro / della fascetta:
60 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
300000 m
Trasparente:
no
Ribbon con la migliore qualità e performance di stampa su etichette. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale da stampare.



