HELLERMANNTYTON Srl - HEE554-51500 MARCACAVO LFH 12.7/6.4 54M TLFX127WH - 554-51500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm
Colore - Bianco
Modello - Parete sottile
Confezione
1 M
EAN
4031026443348
Codice prodotto
HEE554-51500
Cod. produttore
554-51500
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
12.7 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6.4 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
18 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.68 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì








