HELLERMANNTYTON Srl - HEE554-51101 MARCACAVO LFH 3.2/1.6 126M TLFX32YE - 554-51101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm
Colore - Giallo
Modello - Parete sottile
Confezione
1 M
EAN
4031026443270
Codice prodotto
HEE554-51101
Cod. produttore
554-51101
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
3.2 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.6 mm
Colore:
Giallo
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
18 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.58 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
1/8 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì








