HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-60005 MARCACAVO LFH LADDER X50 TLFX127DS-1X50W - 553-60005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 12.7...12.7 mm
Diametro del cavo - 12.7...12.7 mm
Tipo - Parete sottile
Colore - Bianco
Confezione
1500 PZ
EAN
4031026321479
Codice prodotto
HEE553-60005
Cod. produttore
553-60005
Produttore
HEE
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
12.7...12.7 mm
Diametro del cavo:
12.7...12.7 mm
Tipo:
Parete sottile
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
50 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare






