HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-43951 MARCACAVO TERMO 3:1 UL 10M TULT39-13WH - 553-43951

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 39 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 13 mm
Colore - Bianco
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
4031026541754
Codice prodotto
HEE553-43951
Cod. produttore
553-43951
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
39 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
13 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.08 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Stampabile (trasferimento termico):
sì







