AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE544-20000 PUNZONATORE M-BOSS COMPACT - 544-20000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampante a colori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026491899

Codice prodotto

HEE544-20000

Cod. produttore

544-20000

Produttore

HEE

Stampante a colori:

no

Punzonatrice compatta per targhette metalliche. Meccanismo di punzonatura silenzioso, adatto anche agli uffici. I punzoni sono stati testati per resistere ad almeno 1,5 milioni di cicli. Sistema di raffreddamento ottimizzato per resistere a cicli di utilizzo di 8-10 ore. Utilizza TagPrint Pro per creare e modificare i testi da punzonare. Utilizza una presa di corrente standard. Fornita con i seguenti 42 caratteri da 4 mm:. Lettere: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Numeri: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Simboli: & - / . , '. Su richiesta altri caratteri fino ad un massimo installato di 60. M-BOSS Compact è una punzonatrice per targhette in acciaio compatta e di facile funzionamento. Semplice da installare e da utilizzare, necessita solamente di una presa di corrente e di un collegamento ad un PC. I testi da punzonare vengono creati con il software TagPrint Pro e vengono inviati direttamente alla stampante. La stampante è dotata di un sistema di raffreddamento ottimizzato che garantisce un funzionamento continuo di 8-10 ore. Le targhette punzonate possono essere fissate a tubazioni o cavi con le fascette della serie MBT di larghezza 4,6 mm, utilizzando l'attrezzo manuale MK9SST per tirarle.