HELLERMANNTYTON Srl - HEE440-00040 SUPPORTO PASSACAVO VARIOPLATE L 32-33 - 440-00040
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 42.2 mm
Colore - schwarz
Altezza - 20 mm
Lunghezza - 42.2 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4031026686790
Codice prodotto
HEE440-00040
Cod. produttore
440-00040
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Larghezza:
42.2 mm
Colore:
schwarz
Altezza:
20 mm
Lunghezza:
42.2 mm
Compensazione integrata della tolleranza del diametro del cavo. Applicazione modulare per entrambe le dimensioni degli inserti (S e L). Scarico della trazione integrato. IP 65 e IP 66. I passacavi con inserti del sistema di ingresso cavi VarioPlate sono utilizzati in combinazione con i telai VarioPlate per l'installazione di cavi con risparmio di tempo e di spazio su tutti i tipi di alloggiamenti per quadristi e scatole di controllo. Il design versatile copre cavi di diametro compreso tra 3 e 33 mm. I passacavi sono disponibili a uno, due, quattro fori e a innesto cieco.


