HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-12114 RESINA POLIURETANICA 240ML VERDE - 435-12114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 329 g
Materiale - Resina Poliuretanica satura (non riaccessibile)
Approvazione per il settore minerario - no
Confezione
1 PZ
EAN
4031026628240
Codice prodotto
HEE435-12114
Cod. produttore
435-12114
Produttore
HEE
Contenuto:
329 g
Materiale:
Resina Poliuretanica satura (non riaccessibile)
Approvazione per il settore minerario:
no
Confezionata in un pratico sacchetto trasparente a doppia camera. Il colore cambia da azzurro a verde durante la miscelazione. Sistema Safe-Filling (SF). Eccellenti proprietà di colata, basso ritiro. Reticolazione a freddo ed estremamente idrofobica, applicabile in presenza di acqua. Eccellente stabilità idrolitica e buona reticolazione anche a basse temperature. Resistente a UV, invecchiamento e agenti atmosferici. Ottima resistenza all'impatto, resistente a umidità e corrosione atmosferica. Eccellente adesione su cavi polimerici in PVC, XLPE, PE, EPR. Senza SVHC, non contiene sostanze pericolose. Il prodotto finito può essere riciclato con i rifiuti domestici. Zero alogeni. La resina a colata RELICON PUR 33 è una resina creata per connessioni elettriche a bassa tensione. Questa resina è anche adatta a proteggere dall'umidità e dagli stress meccanici le giunzioni in media tensione. Può essere anche applicata in presenza di acqua grazie alle eccellenti proprietà idrofobiche e alla resistenza all'idrolisi. Utilizzi: all'interno o all'esterno.











