HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-12067 GIUNTO RESINA DERIVAZIONE Y 4X150MMQ - 435-12067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 25...150 mm²
Tipo - Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 10...50 mm²
Modello - Resina colata
Diametro del cavo principale - 35...51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026626840
Codice prodotto
HEE435-12067
Cod. produttore
435-12067
Produttore
HEE
Sezione nominale del conduttore principale:
25...150 mm²
Tipo:
Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
10...50 mm²
Modello:
Resina colata
Diametro del cavo principale:
35...51 mm
Diametro del cavo di derivazione:
17...33 mm
Privo di alogeni:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Nessuno





