AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-12064 GIUNTO RESINA DERIVAZIONE Y 5X10MMQ - 435-12064

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 1.5...10 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...6 mm²

  • Modello - Resina colata

  • Diametro del cavo principale - 6...26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026626819

Codice prodotto

HEE435-12064

Cod. produttore

435-12064

Produttore

HEE

Sezione nominale del conduttore principale:

1.5...10 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...6 mm²

Modello:

Resina colata

Diametro del cavo principale:

6...26 mm

Diametro del cavo di derivazione:

6...26 mm

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Il colore cambia dal blu al verde durante la miscelazione. Muffola trasparente in due parti, resistente agli impatti. Dimensioni compatte e ottimizzate. Diametri cavi standard indicati sulla muffola. Sistema Safe-Filling (SF). Immediatamente pronto per l'uso. Impermeabile in senso longitudinale e trasversale. Il giunto può essere immerso direttamente dopo la fusione. I giunti di derivazione RELICON sono pensati per applicazioni a bassa tensione. Sono adatti per cavi con rivestimento polimerico in PVC, XVLP, PE, EPR e cavi per illuminazione pubblica. Applicazioni: interrato, sommerso, all'esterno, all'interno e in cavidotto.