HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-00753 GEL BICOMPONENTE VERDE 10L RELIGEL PLUS - 435-00753

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 9700 g
Materiale - Altri
Approvazione per il settore minerario - no
Confezione
1 PZ
EAN
4031026599670
Codice prodotto
HEE435-00753
Cod. produttore
435-00753
Produttore
HEE
Contenuto:
9700 g
Materiale:
Altri
Approvazione per il settore minerario:
no
Salvatempo grazie alla reticolazione rapida. Stabile fino a 200 °C. Eccellenti proprietà isolanti. Ottima viscosità. Adatto per applicazioni LED. Rapporto di miscelazione 1:1. Eccellente resistenza chimica e all'umidità. Elastico, assorbe le vibrazioni, rimovibile. RELICON Religel Plus è un gel siliconico bicomponente trasparente di colore verde ed elastico. Viene fornito in pratiche bottiglie o in taniche corredate di vaschetta di misurazione e bacchetta di miscelazione. Particolarmente adatto per riempire scatole di derivazione a bassa tensione. Dopo la reticolazione, RELICON Religel Plus fornisce una eccellente protezione dall'umidità, un elevato grado di isolamento elettrico e una elevata resistenza chimica. Applicazioni: isolamento elettrico e protezione dall'umidità per applicazioni a bassa tensione, ideale per l'isolamento di scatole di derivazione e apparati LED.


