HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-09000 CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1609-1-B5W - 416-09000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento - 120 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 60 mm
Lunghezza dopo il restringimento - 150 mm
Rapporto di restringimento - 3:1
Confezione
10 PZ
EAN
5022660655098
Codice prodotto
HEE416-09000
Cod. produttore
416-09000
Produttore
HEE
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento:
120 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
60 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
150 mm
Rapporto di restringimento:
3:1
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Temperatura di esercizio:
-55...80 °C







