AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-00001 CAPPUCCI SIGILLANTI PEC-6/2 - 416-00001

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno prima del restringimento - 6 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 2 mm

  • Sezione nominale - 3.1...28 mm²

  • Lunghezza dopo il restringimento - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026323268

Codice prodotto

HEE416-00001

Cod. produttore

416-00001

Produttore

HEE

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno prima del restringimento:

6 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

2 mm

Sezione nominale:

3.1...28 mm²

Lunghezza dopo il restringimento:

30 mm

Rapporto di restringimento:

3:1

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1 mm

Temperatura di esercizio:

-45...125 °C

Cappucci sigillanti di piccola dimensione. Applicazione semplice e veloce. Con adesivo interno per impermeabilizzare. Rapporto di restringimento 3:1. Diversi diametri per numerose applicazioni. Altre lunghezze disponibili su richiesta. I cappucci sigillanti possono essere utilizzati per la protezione meccanica e ambientale di giunzioni e come copertura di cavi isolati nei cablaggi elettrici. Grazie alla veloce e facile installazione, questi cappucci sigillanti possono essere utilizzati anche nelle applicazioni non elettriche.