AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE413-11180 PREFORMATO A Y 1311-1-G - 413-11180

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Per cavi a 2 conduttori

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 30.4 mm

  • Temperatura di esercizio - -75...150 °C

  • Diametro della calotta dopo il restringimento - 15.2 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660635441

Codice prodotto

HEE413-11180

Cod. produttore

413-11180

Produttore

HEE

Modello:

Per cavi a 2 conduttori

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

30.4 mm

Temperatura di esercizio:

-75...150 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

15.2 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

82.6 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

30.4 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

15.2 mm

Riduzione degli stress meccanici interni. Impermeabilizzazione e protezione meccanica nei cablaggi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici