HELLERMANNTYTON Srl - HEE412-07180 PREFORMATO A T 1207-1-G - 412-07180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Per cavi a 2 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 27 mm
Temperatura di esercizio - -75...150 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento - 13.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660635397
Codice prodotto
HEE412-07180
Cod. produttore
412-07180
Produttore
HEE
Modello:
Per cavi a 2 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
27 mm
Temperatura di esercizio:
-75...150 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
13.5 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
120 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
27 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
13.5 mm