AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-52480 PREFORMATO 90 1152-4-G - 411-52480

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Per spina

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 24 mm

  • Temperatura di esercizio - -75...150 °C

  • Diametro della calotta dopo il restringimento - 10.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660635090

Codice prodotto

HEE411-52480

Cod. produttore

411-52480

Produttore

HEE

Modello:

Per spina

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

24 mm

Temperatura di esercizio:

-75...150 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

10.5 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

32 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

24 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

6 mm

Combinato con un adattatore scanalato riduce gli stress interni. Fornisce un isolamento agli agenti esterni. Si restringe con un angolo di 90 gradi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici