AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE404-18020 PREFORMATO A 4 VIE 418-4-B8W2

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Per cavi a 4 conduttori

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 60 mm

  • Temperatura di esercizio - -55...100 °C

  • Diametro della calotta dopo il restringimento - 22.9 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660648038

Codice prodotto

HEE404-18020

Cod. produttore

404-18020

Produttore

HEE

Modello:

Per cavi a 4 conduttori

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

60 mm

Temperatura di esercizio:

-55...100 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

22.9 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

202 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

30 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

6.4 mm

Isolamento per i punti di separazione del cavo, dove si divide in singoli fili. Installazione facile e veloce. Prodotto in robusta poliolefina reticolata. Con adesivo per limitare gli stress meccanici del cablaggio. Questi preformati sono realizzati con una robusta poliolefina reticolata ritardante di fiamma che garantisce la possibilità di utilizzarli sia all'interno che all'esterno. Offrono una eccellente protezione meccanica ed elettrica. I preformati vengono forniti con un adesivo interno che assicura isolamento agli agenti ambientali. Sono disponibili a 2, 3, 4, 5 e a 6 uscite.