AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE404-11180 PREFORMATO A 4 VIE 411-1-G - 404-11180

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE404-11180 PREFORMATO A 4 VIE 411-1-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Per cavi a 4 conduttori

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 19 mm

  • Temperatura di esercizio - -75...150 °C

  • Diametro della calotta dopo il restringimento - 10 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660635564

Codice prodotto

HEE404-11180

Cod. produttore

404-11180

Produttore

HEE

Modello:

Per cavi a 4 conduttori

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

19 mm

Temperatura di esercizio:

-75...150 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

10 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

71 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

9.5 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

5.5 mm

Preformati termorestringenti a quattro uscite. Isolamento del cavo, riduzione delle tensioni interne e protezione maccanica. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici