AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE403-06180 PREFORMATO A 3 VIE 306-1-G

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Per cavi a 3 conduttori

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 13 mm

  • Temperatura di esercizio - -75...150 °C

  • Diametro della calotta dopo il restringimento - 6.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660635526

Codice prodotto

HEE403-06180

Cod. produttore

403-06180

Produttore

HEE

Modello:

Per cavi a 3 conduttori

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

13 mm

Temperatura di esercizio:

-75...150 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

6.5 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

46 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

6.5 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

3.5 mm

Riduzione degli stress meccanici interni dei punti di transizione nei cablaggi. Tutte le uscite sono identificate per aiutare l'orientazione durante l'installazione. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici