AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE402-16039 PREFORMATO A 2 VIE 216-3-B8W

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Per cavi a 2 conduttori

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 21 mm

  • Temperatura di esercizio - -55...100 °C

  • Diametro della calotta dopo il restringimento - 9.4 mm

Confezione

  • 200 PZ

EAN

5022660552717

Codice prodotto

HEE402-16039

Cod. produttore

402-16039

Produttore

HEE

Modello:

Per cavi a 2 conduttori

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

21 mm

Temperatura di esercizio:

-55...100 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

9.4 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

76.5 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

9 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

2.8 mm

Isolamento per i punti di separazione del cavo, dove si divide in singoli fili. Installazione facile e veloce. Con adesivo per limitare gli stress meccanici del cablaggio. Questi preformati sono realizzati con una robusta poliolefina reticolata ritardante di fiamma che garantisce la possibilità di utilizzarli sia all'interno che all'esterno. Offrono una eccellente protezione meccanica ed elettrica. I preformati vengono forniti con un adesivo interno che assicura isolamento agli agenti ambientali. Sono disponibili a 2, 3, 4, 5 e a 6 uscite.