HELLERMANNTYTON Srl - HEE402-04180 PREFORMATO A 2 VIE 204-1-G - 402-04180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Per cavi a 2 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 39 mm
Temperatura di esercizio - -75...150 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento - 18 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660635502
Codice prodotto
HEE402-04180
Cod. produttore
402-04180
Produttore
HEE
Modello:
Per cavi a 2 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
39 mm
Temperatura di esercizio:
-75...150 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
18 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
27 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
12 mm




