AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE402-03180 PREFORMATO A 2 VIE 203-1-G - 402-03180

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Per cavi a 2 conduttori

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 27 mm

  • Temperatura di esercizio - -75...150 °C

  • Diametro della calotta dopo il restringimento - 12 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660635496

Codice prodotto

HEE402-03180

Cod. produttore

402-03180

Produttore

HEE

Modello:

Per cavi a 2 conduttori

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

27 mm

Temperatura di esercizio:

-75...150 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

12 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

80 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

13 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

6 mm

Riduzioni degli stress meccanici all'interno delle biforcazioni. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici