AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-53780 PREFORMATO 153-41-G - 401-53780

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-53780 PREFORMATO 153-41-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Per spina

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 25 mm

  • Temperatura di esercizio - -75...150 °C

  • Diametro della calotta dopo il restringimento - 14 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660634734

Codice prodotto

HEE401-53780

Cod. produttore

401-53780

Produttore

HEE

Modello:

Per spina

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

25 mm

Temperatura di esercizio:

-75...150 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

14 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

40 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

9 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

3.5 mm

Involucro per connettori in linea. Protegge i connettori circolari dagli stress ambientali. Labbro interno per ridurre ulteriormente gli stress interni. Adattamento speciale del 199-4-G per jack audio con rilievi esterni per facilitarne l'utilizzo. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici