AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE380-03005 KIT TERMO SHRINKIT 321 UNIVERSAL BASIC

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rapporto di restringimento - 3:1

  • Con adesivo interno - no

  • Con utensile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026325804

Codice prodotto

HEE380-03005

Cod. produttore

380-03005

Produttore

HEE

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Con utensile:

no

Kit compatto e pratico. Guaina termorestringente nera e colorata. Range di applicazione da 3 mm fino a 18 mm. 177 spezzoni in cinque diversi diametri. Con ShrinKit 321 HellermannTyton ha imposto un nuovo standard per le guaine termorestringenti: la gammadi guaine termorestringenti ShrinKit con il loro fattore di restringimento 3:1 copre molteplici applicazioni.